Akku-Strahler IF4R

Artikel-Nr.: 081272 IF4R
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • IP-Schutzart: IP 54

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
ATEX-Zone keine
Herstellerbezeichnung iF4R
Lichtstrom 200 lm - 2.500 lm
Leuchtdauer 1,3 h - 15 h
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
CRI Wert 80
Farbtemperatur 5.400 K - 6.600 K
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 8 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Gesamtlänge 235 mm
Gesamtbreite 44 mm
Gesamthöhe 111 mm
Gewicht 1.060 g
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081272 IF4R
Herstellernummer 502001

Beschreibung

Ausführung:

Fixieren, festhalten, aufstellen – die kompakte iF4R ist leicht zu transportieren und bietet Ihnen immer freie Hand, wenn
Sie sie benötigen. Dafür passt sich der wiederaufladbare Baustrahler mit seinen fünf Helligkeitsstufen ganz Ihrem Bedarf
an: per Magnet, flexiblem Standfuß oder Handgriff haben Sie das Licht immer genau dort, wo Sie es brauchen. Dank
integrierter Powerbank versorgt die iF4R Sie nicht nur mit bis zu 15 Stunden Helligkeit, sondern auch Ihr Mobilgerät mit neuer Energie.
  • Besonders kompakt.
  • Integrierter Magnet für leichte Befestigung an Metallflächen (z.B. an Stahlträgern).
  • Fünf Helligkeitsstufen mit bis zu 2.500 Lumen Lichtleistung.
  • Integrierte Powerbank liefert Strom für Handy & Co.
  • Effizienter Kühlkörper für lange Lebensdauer und optimale Performance

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.