Hoffmann Group Home
  • 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü
GARANT

Konturmessgerät GARANT CM1

Berührungsloses, optisch inkrementelles Mess-System
für zuverlässige Ergebnisse.

GARANT_CM1-Einleitung_800x550.jpg

Konturmessgerät CM1 - klare Strukturen und einfache Handhabung.

Das GARANT CM1 ist das Allround-Talent für Ihre täglichen Konturenmessungen. Dank seiner CNC-programmierbaren und steuerbaren X- und Z-Achse steht Ihnen das größte Messvolumen seiner Klasse zur Verfügung. Durch den optionalen CNC-steuerbaren Y-Tisch kann sogar die Y-Achse erweitert werden.

Top-Down-Messung und eine vollautomatische Kalibrierung sorgen für ein effizienteres Arbeiten und eine hohe Reproduzierbarkeit. Mit dem vollständig eingerichteten Industrie-PC sind Sie ohne großen Aufwand startklar.

Features CM1

GARANT_CM1-Features_800x661.jpg

1. Vollwertiger Messrechner (Quad-Core, 8 GB RAM) mit optimalem Kabelmanagement

2. Wahlweise mit CNC-steuerbarem Y-Tisch

3. Berührungsloses, optisch inkrementelles Messsystem für zuverlässige Ergebnisse

4. CNC-steuerbare X- und Z-Achse

5. Massive Granitbasis

6. Wahlweise mit Joystick zur Steuerung.

GARANT_CM1-Messbereich_800x565.jpg

Der größte Messbereich seiner Klasse:

Mit einer Taststrecke von 190 mm in X und einem Höhenverfahrweg von 275 mm in Z (maximale Taststrecke im Raum > 330 mm) bietet das Konturmessgerät CM1 in seiner Klasse den größten Messbereich.

Im Gegensatz zur Drehpunktmessung wird durch dieses zweiachsige Messen konstant mit einem Messwinkel von 0° gemessen.

GARANT_CM1-Kalibrierung_800x567.jpg

Obere und untere Kontur messen (Top-Down-Messung):

Das Konturmessgerät CM1 arbeitet mit Absolut-Koordinaten und ermöglicht es, Konturen von Anfang an zueinander in einem präzisen Maßverhältnis aufzunehmen. In der Top-Down-Messung können daher Konturen in einem Messlauf ermittelt und automatisch in Beziehung zueinander gesetzt werden.

Vollautomatische Kalibrierung:

Eine vollautomatische Kalibrierung der Tastspitzen reduziert den persönlichen Aufwand und garantiert eine anwenderneutrale Kalibrierung.

Produktvideos

Produkte und weitere Informationen