• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.
metabo

Alle metabo® Produkte auf einen Blick

101 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

Verfügbarkeit

Metabo – Leistungsstarke Elektrowerkzeuge für professionelle Anwendungen

Metabo ist ein weltweit anerkannter Hersteller von hochwertigen Elektrowerkzeugen und Zubehör für Handwerk und Industrie. Seit der Gründung im Jahr 1924 steht das deutsche Traditionsunternehmen für robuste Technik, Innovation und Langlebigkeit. Der Name Metabo leitet sich vom Metallbohrfutter ab – einem der ersten Erfolgsprodukte des Unternehmens – und ist heute ein Synonym für professionelle Leistung im Dauereinsatz.

Metabo – Für den harten Industrieeinsatz gemacht

Metabo entwickelt Elektrowerkzeuge, die speziell für den intensiven gewerblichen Einsatz ausgelegt sind. Mit Schwerpunkten in der Metallbearbeitung, im Bauhandwerk und bei Renovierungslösungen bietet Metabo zuverlässige Maschinen, die durch Leistungsstärke, Ergonomie und innovative Akku-Technologie überzeugen. Besonders hervorzuheben ist die leistungsstarke LiHD Akku-Technologie, die kabelloses Arbeiten auf höchstem Niveau ermöglicht.

Die Metabo Produktpalette bei der Hoffmann Group

Bei der Hoffmann Group finden Sie eine sorgfältig ausgewählte Auswahl an Metabo-Produkten für den professionellen Einsatz:

  • Akkumaschinen – z. B. Akku-Bohrschrauber, Winkelschleifer, Sägen oder Multitools mit LiHD-Technologie
  • Elektrowerkzeuge mit Kabel – für maximale Leistung bei Daueranwendungen
  • Stationäre Maschinen – für präzise Holz- und Metallbearbeitung
  • Sauger & Absaugtechnik – für sauberes Arbeiten auf der Baustelle und in der Werkstatt
  • Zubehör & Systemlösungen – von Schnellspannfuttern bis zu Koffersystemen

Das Kerngeschäft von Metabo

Metabo fokussiert sich auf die Entwicklung und Fertigung robuster Elektrowerkzeuge für den professionellen Dauereinsatz. Der Fokus liegt auf langlebigen Komponenten, leistungsstarker Akkutechnologie und durchdachten Systemlösungen. Ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im industriellen Umfeld – Metabo liefert Werkzeuge, auf die Profis weltweit vertrauen.

Ihre Vorteile mit Metabo bei der Hoffmann Group

  • Zuverlässige Profiqualität: Entwickelt für anspruchsvolle Einsätze im gewerblichen Bereich
  • Modernste Akku-Technologie: LiHD für maximale Ausdauer und Leistung
  • Schnelle Verfügbarkeit: Dank effizienter Logistik der Hoffmann Group
  • Beratung durch Anwendungsexperten: Für die passende Maschinenwahl und Systemlösung
  • Kompatible Systemwelt: Einheitliche Akkus und Zubehör für verschiedene Anwendungen

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb