Akku-Schlagschrauber ohne Akku 18LTX300

Artikel-Nr.: 074061 18LTX300
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Verpackung: Metabox
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Typ CAS 18 V

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Metabox
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Typ CAS 18 V
Herstellerbezeichnung SSW 18 LTX 300 BL
Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise bürstenlos
Drehmomentstufen 12
maximales Drehmoment 300 Nm
Leerlaufdrehzahl 0 min-1 - 2.650 min-1
maximale Schlagzahl 3.750 min-1
maximales Losbrechmoment 480 Nm
Werkzeugaufnahme Außenvierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
Gewicht ohne Akku 1,1 kg
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074061 18LTX300
EAN / GTIN 4007430331892
Herstellernummer 602395890

Beschreibung

Ausführung:

Große Drehmomente für schwere Schraubanwendungen.
Die Akku-Schlagschrauber der LTX-Klasse gibt es wahlweise mit einem maximalen Drehmoment von 300 Nm, 800 Nm oder 1750 Nm. Perfekt geeignet für kraftintensive Schraubarbeiten in allen Leistungsbereichen. Sie sind außerdem ausgestattet mit einem APS-Modus (Automatic Power Shift):
  • Lösen im APS-Modus: verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen.
  • Verschrauben im APS-Modus: verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag.
Auf alle Akkupacks von Metabo erhalten Sie übrigens 3 Jahre Garantie, unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen.
Weitere Details wie das helle LED-Arbeitslicht sorgen für noch mehr Komfort beim Arbeiten.
  • Vielseitig einsetzbarer, kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/2 Zoll Außenvierkant und 300 Nm.
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz.
  • Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment.
  • Zwölf Drehzahl-Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum.
  • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitstelle.
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit.
  • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar.

Vorteil:

100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.

Lieferumfang:

Ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870073890.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript