Ausführung:
bi-alfa-Profile WS: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS) M42. Der verstärkte Zahnrücken erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Überlastung des Zahnes durch Vibrationen bei unterbrochenen Schnitten. Die Ausführung WS erzeugt einen breiten Schnittkanal, um das Festklemmen, speziell bei Materialien mit Eigenspannung, zu verhindern. Das optimierte Zahnprofil sorgt für hohe Leistungen im prozessgesteuerten Sägebetrieb.
Zusätzliche Weitschränkung verhindert das Verklemmen des Bandes. Für Profile, Rohre und Träger, die unter Spannung stehen.
Hinweis:
Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im
GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im
RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben: Länge×Breite×Stärke (mm) Zahnung.
Beispiel: 10 Stück Nr.
174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Combizahnung 3/4 0° und 4/6 0° nur für Rohre und Profile verwenden!