Metallsägeband bi-alfa-Profile WS 34X1,1 mm

Artikel-Nr.: 174063 34X1,1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  21.50 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  17.95 / Stück
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 6

Produktdetails

Technische Daten

Breite 34 mm
Schneidstoff HSS Co 8
Stärke 1,1 mm
konfigurierbare Zähne pro Zoll mit Combizahnung 6° 2/3; 3/4
2/3 Zähne pro Zoll
3/4 Zähne pro Zoll
Zahnung Combi
Spanwinkel 6 Grad
Mindestbestellmenge 1 St.
Verpackungseinheit 5 St.
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 174063 34X1,1
EAN / GTIN 2050001710468

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

bi-alfa-Profile WS: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS) M42. Der verstärkte Zahnrücken erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Überlastung des Zahnes durch Vibrationen bei unterbrochenen Schnitten. Die Ausführung WS erzeugt einen breiten Schnittkanal, um das Festklemmen, speziell bei Materialien mit Eigenspannung, zu verhindern. Das optimierte Zahnprofil sorgt für hohe Leistungen im prozessgesteuerten Sägebetrieb.
Zusätzliche Weitschränkung verhindert das Verklemmen des Bandes. Für Profile, Rohre und Träger, die unter Spannung stehen.

Hinweis:

Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben: Länge×Breite×Stärke (mm) Zahnung.
Beispiel: 10 Stück Nr. 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Combizahnung 3/4 0° und 4/6 0° nur für Rohre und Profile verwenden!