Metallsägeband bi-alfa-Master

Artikel-Nr.: 174050
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab CHF  21.50
  • ab 5
    ab CHF  17.95
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS Co 8

Beschreibung

Ausführung:

bi-alfa-Master: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS) M42. Mit speziellem Anschliff am Vorschneider (Zahnhöhenunterschied) für verbesserte Schnittführung. Optimal geeignet für Vollmaterial (ab 50 mm) aller gängigen hoch- und höchstlegierten Stahlsorten bis zu einer Härte <45 HRC.

Hinweis:

Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben: Länge×Breite×Stärke (mm) Zahnung.
Beispiel: 10 Stück Nr. 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Combizahnung 3/4 0° und 4/6 0° nur für Rohre und Profile verwenden!

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb