{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Breite | 27 mm | |
Schneidstoff | HSS Co 8 | |
Stärke | 0,9 mm | |
konfigurierbare Zähne pro Zoll mit Combizahnung 6° | 3/4; 4/6; 5/7; 8/11 | |
3/4 Zähne pro Zoll | ● | |
4/6 Zähne pro Zoll | ● | |
5/7 Zähne pro Zoll | ● | |
8/11 Zähne pro Zoll | ● | |
Zahnung | Combi | |
Spanwinkel | 6 Grad | |
Mindestbestellmenge | 1 St. | |
Verpackungseinheit | 5 St. | |
Produktart | Metallsägeband |
Artikelnummer | 174040 27X0,9 | |
EAN / GTIN | 4062406519384 |