Metallsägeband, Bimetall Profilzahn

Artikel-Nr.: 174040
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab CHF  16.15
  • ab 5
    ab CHF  13.50
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS Co 8

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit stabilem Profilzahn und positivem Spanwinkel. Aggressive Schnittführung bei geringer Vibrationsneigung und damit sehr geräuscharmer Sägeprozess. Bewährte M42-Zahnschneide und spezielles flexibles Trägerband mit erhöhter Rückenbelastbarkeit. Speziell geeignet für vibrationsanfällige Sägeaufgaben, wie Hohl- und Winkelprofile, Träger sowie Bündel- und Lagenschnitte, aber auch für Flachmaterial.

Hinweis:

Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben: Länge×Breite×Stärke (mm) Zahnung.
Beispiel: 10 Stück Nr. 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Combizahnung 3/4 0° und 4/6 0° nur für Rohre und Profile verwenden!