Hartmetall-bestücktes Sägeband HM-Titan nSET Breite × Stärke 67 ×1,6 mm

Artikel-Nr.: 174156
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HM

Beschreibung

Ausführung:

RÖNTGEN HM-Titan:
Hartmetall-bestücktes Sägeband mit geschliffenen Zahnformen. (Härte ca. 1600 HV). Sehr hohe Zerspanungsleistung.
Hartmetall (HM) bestücktes Hochleistungssägeband mit einem positivem Spanwinkel (11°). Die Normalschränkung erzeugt einen Schnittkanal, in dem das Festklemmen des Sägebands speziell bei Materialeigenspannungen (z.B. in Inconel, Hastelloy oder geschmiedete Werkstoffe) verhindert wird. Geeignet zum Sägen aller gängigen Stahlsorten bis zu einer Zugfestigkeit von
1700 N/mm² und besonders bei großen Eingriffslängen. Das Sägeband kann auch auf leistungsstarken Bi-Metall Sägemaschinen eingesetzt werden.

Hinweis:

Bitte bei Anfrage Bandsägemaschine (Hersteller und Typ), Bandabmessung, Material und Materialquerschnitt angeben.
Universelle, kleine Werkstattmaschinen (Schwenkrahmenbandsägen mit der Bandbreite 27×0,9 mm) sind in der Regel nicht für den Einsatz von HM-bestückten Sägebändern ausgelegt.
Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben: Artikelnummer und Größe (Zähne pro Zoll) × gewünschte Länge (mm).
Beispiel: 5 Stück Nr. 174113 Gr. 2/3 × 4640 mm.
Qualität HM-Titan SET (Artikelnummer 174161 bis 174167) ist weiterhin verfügbar. Fragen Sie uns.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb