Hartmetall-bestücktes Sägeband HM-Titan B0 Breite × Stärke 34 ×1,1 mm

Artikel-Nr.: 174122
ab 
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HM

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetall (HM) bestücktes Hochleistungssägeband mit Sondergeometrie und einem Spanwinkel von 0°. Speziell geeignet für gehärtete/induktivvergütete und hochharte Werkstoffe > 50 HRC. Das B0 kann auf Sägemaschinen mit begrenzter Leistung eingesetzt werden.
RÖNTGEN HM-Titan:
Hartmetall-bestücktes Sägeband mit geschliffenen Zahnformen. (Härte ca. 1600 HV). Sehr hohe Zerspanungsleistung.

Hinweis:

Bitte bei Anfrage Bandsägemaschine (Hersteller und Typ), Bandabmessung, Material und Materialquerschnitt angeben.
Universelle, kleine Werkstattmaschinen (Schwenkrahmenbandsägen mit der Bandbreite 27×0,9 mm) sind in der Regel nicht für den Einsatz von HM-bestückten Sägebändern ausgelegt.
Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben: Artikelnummer und Größe (Zähne pro Zoll) × gewünschte Länge (mm).
Beispiel: 5 Stück Nr. 174113 Gr. 2/3 × 4640 mm.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb