{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spannweite □ | 2 mm - 5 mm | |
für Handgewindebohrer DIN 352 | M1 − M8 | |
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Gesamtlänge | 125 mm |
Artikelnummer | 148400 0 |