HCC D1.0-R.031-QF IC908 Schneideinsätze mit 2 Schneidkanten (voll effektiv) für Schrupp- und Vorschlichtbearbeitungen sowie zum Eck- und Schulterfräsen

Artikel-Nr.: L23970 120
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie BALLPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 120
EAN / GTIN 7291075193480
Herstellernummer 5604292

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.579″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.213″ ,Schneideinsatzbreite (W1) 1″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.031″
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE): 0.579″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.579″
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 90 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.213″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 1″
  • Anzahl Schneidkanten: 2

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen