HBF D1.0-QF IC908 Sphärische Schneideinsätze zum Schlichten

Artikel-Nr.: L23970 127
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie BALLPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 127
EAN / GTIN 7291075193732
Herstellernummer 5604418

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.67″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.212″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 1/2″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.67″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.212″
  • maximaler Vorschub fz max 0.008 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.001 ″/tooth
  • Anzahl Schneidkanten: 2

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen