HM90 E90A-D32-5-C32-C Schaftfräser für HM90 AP 1003 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 2557
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2557
EAN / GTIN 7291075114423
Herstellernummer 3101779

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 5, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 28.5 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Funktionslänge (LF) 130 mm
  • Kopflänge (LH) 30 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 130 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 28.5 mm

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen