FF EWXD1.50-5-6.0W1.25-05 Hochvorschubfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23980 1619
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1619
EAN / GTIN 7291075261318
Herstellernummer 3105555

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1.11″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 5 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.039″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 8.45″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 6″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.328″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.11″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1.11″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.039″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Funktionslänge (LF): 7.309″
  • Kopflänge (LH): 6.12″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Gesamtlänge (OAL): 8.45″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 6″

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen