GFT 0.8J-0.1 IC1008 Einseitige, schmale Schneideinsätze zum Abstechen, Einstechen und Schlitzfräsen von weichen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: L23930 586
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23930 586
EAN / GTIN 7291075389326
Herstellernummer 3337186

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 0.8 mm

Merkmal:

  • Spanformer J
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidbreite (CW) 0.8 mm