Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® Dreh-Wendeschneidplatte DOHT 11T304, rechts, Sorte K10

Artikel-Nr.: 268856 K10

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DOHT 11T304 R
Sorte K10
Hauptanwendung K
Nebenanwendung N
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnitttiefe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 200 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 300 m/min - 500 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Spanwinkel 12 Grad
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268856 K10
Herstellernummer W60 32420.0421

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
nass maximal