{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 080408 | |
Sorte | NL920 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | stark unterbrochen | |
Spanbrecher | 2N | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 35 mm | |
Vorschub f | 15 mm/U - 45 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 40 m/min - 230 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 80 m/min - 160 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 6 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 252090 NL920 | |
EAN / GTIN | 2050001938831 | |
Herstellernummer | 5654293 |