{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | KNUX 160405R | |
Sorte | HB7010 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | SG | |
Spanleitstufe | 32 mm | |
Schnitttiefe ap | 5 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 2 mm/U - 5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 280 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251070 HB7010 | |
EAN / GTIN | 4045197356291 |