Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

CNMG 190612 NL400

Artikel-Nr.: 250362 NL400

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 190612
Sorte NL400
Schneidstoff HM
Hauptanwendung M
Nebenanwendung S
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher 4T
Schnitttiefe ap 1 mm - 8 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 110 m/min - 250 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 30 m/min - 90 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250362 NL400

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
Uni
 
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal