simturn AX Nutenstecheinsatz Vollradius rechts 6,2/1 mm

Artikel-Nr.: 270627 6,2/1
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AKUZX800
für Bohrungen ab ⌀ Dmin 6,2 mm
Nutzlänge 25,4 mm
⌀ D 6 mm
Radius R 0,5 mm
f 2,95 mm
maximale Stechtiefe tmax 1,8 mm
Stechbreite w 1 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270627 6,2/1
EAN / GTIN 2050002066908
Herstellernummer A06.0100.25.62VR X800

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)