Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Schneidkopf QC/16

Artikel-Nr.: 272084 QC/16
  • System: QC
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 16 mm
Einsatzart rechts
System QC
Innenkühlung ja
passend für Plattengröße L 16 mm
passender Grundkörper 264900 – 264908
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 26 mm
Mittenversatz L3 15 mm
Gesamtlänge L 22 mm
Spannschraube für Gewindeplatte 269023 2
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 272084 QC/16
Herstellernummer 090-50581QC1690

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für schwingungsdämpfende Grundhalter.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer maximalen Auskragung von ≤ 14×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile