SER 0750 K16TT-JHP Werkzeughalter zum Außengewindedrehen für Schneideinsätze mit 10 nutzbaren Schneidkanten

Artikel-Nr.: L24090 336
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie DECAIQTHREAD
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24090 336
EAN / GTIN 7291075348286
Herstellernummer 3800256

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gewinde Werkzeughalter
  • Kopflänge (LH): 0.79″

Merkmal:

  • Kopflänge (LH): 0.79″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TTG-16E
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 0.57″

Aus der gleichen Serie "DECAIQTHREAD" Alle ansehen