Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zahlensatz 0 – 9 2 mm

Artikel-Nr.: 291907 2

Produktdetails

Technische Daten

Schrifthöhe 2 mm
Zeichen 0 – 9
Produktart Zahlensatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 291907 2
Herstellernummer 82000441

Beschreibung

Ausführung:

Rückfederndes System mit austauschbaren Segmenten.

Passend für:

Beschriftungswerkzeug Nr. 291900.

Inhalt:

Zeichen-Segmente: Nr. 291910

Empfehlung:

Optional ist zur sicheren Aufbewahrung der Wechselsegmente/Zeichensätze der Artikel Nr. 291990_Box bestellbar.

Hinweis:

Bestückung mit mindestens 26 Segmenten möglich.
Die maximale Bestückungszahl ist abhängig von der jeweiligen Zeichenbreite.