DCNS 160-080-160B-5D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 5xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: L24040 617
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOUNICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24040 617
EAN / GTIN 7291075298048
Herstellernummer 3203068

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0, Gesamtlänge (OAL) 149.7 mm, Nutzlänge (LU) 82.42 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 16 mm
  • Funktionslänge (LF) 98.79 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 16.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 160
  • Gesamtlänge (OAL) 149.7 mm
  • Point Length (PL) 2.42 mm
  • Kraglänge (LPR) 101.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 82.42 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOUNICHAM"