Federnde Druckstk, Hü+Bo Rostfrei 5

Artikel-Nr.: Z370671 5
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z370671 5
EAN / GTIN 4030618202752
Herstellernummer 22080.0105

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Zur Arretierung, Fixierung, als Montagehilfe, An- und Abdrückstift sowie Anschlagdämpfer.
Beschreibung:
  • Bolzen: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Hülse: Rostfreier Stahl 1.4303
  • Feder: Rostfreier Stahl

    Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.
    Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
    d1: 5
    d2: 3,8 mm
    d3: 5,6 mm
    d4: 4,85 mm
    d5: 5 mm
    l1: 12 mm
    l2: 0,9 mm
    s: 4 mm
    l4: 6 mm