DIN2080 50 EM32X 80 DIN 6359 / DIN 1835 Form B Weldonaufnahmen mit DIN 2080 AD Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 23
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 23
EAN / GTIN 7291075132199
Herstellernummer 4501016

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 72 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 206.8 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 72 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 206.8 mm
  • Kraglänge (LPR) 80 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50