{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrungs-⌀ D1 | 10 mm | |
Schaft-⌀ d | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 300 mm | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Schwingung | gedämpft | |
⌀ D2 | 16 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 302417 25/10 |