Schrumpffutter Form AD BT 40 kurz

Artikel-Nr.: 303850
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellweg 10 mm.
  • Geeignet zum Schrumpfen von HSS- und HM-Werkzeugen.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe).
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Vorteil:

Durch den Doppelkontakt von Kegel und Plananlage ergibt sich eine stabilere und exakte Spannsituation:
  • Bessere Oberflächenqualität
  • Längere Werkzeugstandzeiten
  • Gleichbleibender Sitz in der Spindel (auch bei hohen Drehzahlen)
  • Bessere Rundlaufgenauigkeit
Eine BT-Doppelkontakt-Aufnahme kann auch in einer Standard BT-Maschinenspindel eingesetzt werden – und auch umgekehrt. Die Vorteile des Doppelkontaktes ergeben sich jedoch nur bei einer Doppelkontakt-Aufnahme und -spindel.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308806,
Schrumpfverlängerung Nr. 302410302417,
Schrumpfgeräte Nr. 354210354400.
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
    Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb