Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Cleaning-Stick 70 mm

Artikel-Nr.: 358966 70

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 16 mm
Drehzahlbereich 30 min-1 - 400 min-1
Arbeitsmedium Kühlschmierstoff; Druckluft
Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 358966 70
Herstellernummer 17608

Beschreibung

Vorteil:

  • Gründliche Reinigung des Maschinen-Innenraums.
  • Perfekte Ergänzung für den automatisierten Arbeitsprozess.
  • Für Kühlschmiermittel (5 – 120 bar) und Druckluft (5 – 10 bar) geeignet.

Verwendung:

  • Besonders geeignet für die Reinigung von Bohrungen, Taschen und Hinterschnitten.
  • Gezieltes Anfahren der zu reinigenden Position.
  • Zur Aufnahme in beliebige Werkzeughalter-Systeme mit Innenkühlung.

Sonderzubehör:

Universaldüsen Nr. 358967.