Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft, zylindrisch, mit Kühlkanalbohrung HSK-A 100 A = 300

Artikel-Nr.: 306715
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
3 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Beschreibung

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
  • Vergrößerte Bund-Auflagefläche.

Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpftem Kern.

Vorteil:

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840, Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.