Messerkopfaufnahme High-Perfomance schwingungsgedämpft, zylindrisch mit Kühlkanalbohrungen SK 40 A = 300

Artikel-Nr.: 301102
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Beschreibung

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
  • Vergrößerter Bund-Auflagefläche.

Vorteil:

Der speziell auf die Aufnahmen abgestimmte SM-Kern ermöglicht auch bei längeren Auskragungen optimale Zerspanungsergebnisse:
  • Zeitersparnis durch maximale Zerspanungsparameter.
  • Ruhiger Lauf und somit perfekte Oberflächenresultate.
  • Kostenersparnis durch längere Werkzeugstandzeiten.
  • Schonung der Maschinenspindel gegenüber Vibrationen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Hinweis:

Wuchtgüte G 6,3 abhängig von der maximalen Betriebsdrehzahl.
Weitere Größen auf Anfrage.