Kurzbohrfutter Form ADB SK 40

Artikel-Nr.: 301465
ab 
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
5 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja, mit max. 50 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 20

Beschreibung

Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.
Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung. Maximaler Rundlauffehler ≤ 20 µm.
Glasperlengestrahlt.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.