Messerkopfaufnahme High-Performance schwingungsgedämpft, zylindrisch mit Kühlkanalbohrungen HSK-A 63 A = 200

Artikel-Nr.: 306692
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Beschreibung

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
  • Vergrößerte Bund-Auflagefläche.

Vorteil:

Der speziell auf die Aufnahmen abgestimmte SM-Kern ermöglicht auch bei längeren Auskragungen optimale Zerspanungsergebnisse:
  • Zeitersparnis durch maximale Zerspanungsparameter.
  • Ruhiger Lauf und somit perfekte Oberflächenresultate.
  • Kostenersparnis durch längere Werkzeugstandzeiten.
  • Schonung der Maschinenspindel gegenüber Vibrationen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840; Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Hinweis:

Wuchtgüte G 6,3 abhängig von der maximalen Betriebsdrehzahl.