Meskopopname High-Performance met trillingsdemping, cilindrisch met koelkanaalboringen HSK-A 63 A = 200

Artikelnummer: 306692
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
8 stuks direct leverbaar
  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Vorm: A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5
  • Verspaningsstrategie: HPC

Omschrijving

Uitvoering:

  • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
  • Met balluff/RFID-chip-boring.
  • Vergroot kraagoplegvlak.

Voordeel:

De speciaal op de opnames afgestemde kern van zwaar metaal maakt ook bij langere uitsteeklengtes optimale verspaningsresultaten mogelijk:
  • Tijdsbesparing door maximale verspaningsparameters.
  • Rustige loop en daardoor perfecte oppervlakteresultaten.
  • Kostenbesparing door langere gereedschapsstandtijden.
  • Machinespindel wordt ontzien ten opzichte van trillingen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840; koelvloeistofleiding nr. 309880.

Tip:

Balanceerkwaliteit G 6,3 afhankelijk van het maximale bedrijfstoerental.