Densimet® Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser M16X260

Artikel-Nr.: 301379 M16X260
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja
  • Schwingung: gedämpft

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M16×260
Aufnahme ⌀ d = 32 mm
Schaft-⌀ d 32 mm
Innenkühlung ja
Schwingung gedämpft
Bohrungs-⌀ D1 17 mm
⌀ D2 30 mm
Nutzlänge L1 200 mm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301379 M16X260
EAN / GTIN 4062406275730

Beschreibung

Ausführung:

  • Schwingungsdämpfende Eigenschaft.
  • Schafttoleranz h6.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern.