Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Waagrechtspanner für abnehmbaren Handgriff, mit waagrechtem Fuß 2

Artikel-Nr.: 376617 2

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6837M
Lochabstand e 26 mm
Lochabstand f 24,5 mm
Bohrungs-⌀ d 5,6 mm
Spannhöhe H 24 mm
Haltekraft P1 1.000 N
Haltekraft P2 1.200 N
ganze Höhe 45 mm
ganze Länge 113 mm
Andrückschraube M6×35 mm
Produktart Waagrechtspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 376617 2
Herstellernummer 93948

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.
Kann nur in Verbindung mit Nr. 376627 verwendet werden.
Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Vorteil:

Störkonturen werden durch einfaches entfernen des Handgriffes vermieden.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.