Montageplatte, für Typ: 30

Artikel-Nr.: 370088 30
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 30
L1 40 mm
L 50 mm
Breite B 32 mm
Höhe H 9 mm
Maß E 18 mm
Innen-⌀ d 5,5 mm
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370088 30
Herstellernummer K0912.999.004

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl, brüniert.

Passend für:

Nr. 370085 / 0086 Gr. 30R und 30L.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb