Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Grippbacke fix 125

Artikel-Nr.: 361358 125

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 125 mm
Backenhöhe h 39,5 mm
Höhe h1 36,5 mm
Höhe h2 39,5 mm
Backenlänge l 93,5 mm
Länge l1 4 mm
für Typ 125
passend zu Farbcode LCV125G; Titan 2; Titan
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 361358 125
Herstellernummer 6921834044031

Beschreibung

Verwendung:

Für Rohteilspannung.

Passend für:

Schraubstock Nr. 361290 und 361302.