Beschreibung:
Ausführung: Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. Besseres Handling bei Ausführung mit Kunststoffkappe.Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Beschreibung:
Hülse: Automatenstahl, brüniertRaststift: Stahl, gehärtetRiegel: Automatenstahl, brüniert
Hinweis: Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Merkmal:
Werkstoff: Automatenstahl
Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
d1: 10 mm
d2: M20x1.5
d3: 20 mm
l1: 69 mm
l2: 12 mm
l4: 37 mm
l3: 36 mm
Federkraft F1: 21 N
Federkraft F2: 57,5 N