Druckstücke 25

Artikel-Nr.: Z372215 25
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372215 25
EAN / GTIN 4030618217572
Herstellernummer 22560.0025

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Druckstücke DIN 6311 und niedrige Ausführung.Kombinierbar mit Gewindestifte DIN 6332 mit Druckzapfen.
Beschreibung:
  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, Sprengring eingelegt

    Das Druckstück ist so zu halten, dass der Sprengring im Einstich liegt und mit der offenen Seite nach unten zeigt. Der Bolzen wird zur offenen Seite des Sprengringes so weit wie möglich geneigt und eingedrückt.
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl einsatzgehärtet
    d1: d1 mm
    d2: 8,1 mm
    h1: 13 mm
    h2: 6 mm
    t: 7 mm
    h1: 13 mm

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb