Beschreibung:
Ausführung: Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen. Flächige Kraftübertragung durch bewegliche Kugel.
Beschreibung:
Kugeldruckschrauben: ohne Kopf, Kugel verdrehgesichertKugel: Kugellagerstahl, gehärtetSchraube: Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Hinweis: Kugel gegen Verdrehen gesichert.Sonderausführung auf Anfrage.Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -
Merkmal:
Werkstoff: Stahl vergütet
Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
d1: M24
d3: 15,8 mm
l2: 35 mm
SW: 12 mm
Kugel Ø: 18 mm
Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 80 kN/m²