Gelenkteller M8/25

Artikel-Nr.: Z372255 M8/25
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z372255 M8/25
EAN / GTIN 4030618218173
Herstellernummer 22590.0108

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.
Beschreibung:
  • Kugelelement: Rostfreier Stahl 1.4305
  • Teller: Delrin POM, weiss

    Hinweis: Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.
  • Merkmal:

    Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
    d1: d1 mm
    d2: 25 mm
    h1: 18 mm
    h2: 4 mm
    SW: 13 mm
    t: 7 mm
    Belastbarkeit bei stat. Belastung max.: 7 kN/m²