Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1 20 mm

Artikel-Nr.: 319200 20

Produktdetails

Technische Daten

Form E
Bohrung d2 (H6) 20 mm
VDI-Größe VDI 30
Außen-⌀ d3 40 mm
d6 68 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 30
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319200 20

Beschreibung

Verwendung:

Zum Bohren mit Wendeplattenbohrer mit Kühlmittelzufuhr.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.