Kühlmitteldüse SmartKD mit Kugelanschluss

Artikel-Nr.: 319478
ab 
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
5 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Beschreibung

Ausführung:

Für eine gezielte Kühlung und Schmierung an der Schneide bzw. Evakuierung der Späne.
Edelstahlkugel in Kombination mit einem Rohr aus flexiblem Verbundmaterial. Befestigung des Rohrs mit einer Überwurfmutter.
CNC-Kühlmitteldüse mit Smartrohr – Mit der SmartKD sparen Sie Rüstzeiten und sorgen für eine optimale Kühlung der Werkzeugschneide. Die SmartKD passt in viele VDI- und BMT-Aufnahmen verschiedener deutscher und internationaler Hersteller. Geeignet für Drücke von 6 bis 10 Bar.

Vorteil:

  • Schnelle und einfache Montage.
  • Edelstahlkugel.
  • Flexibles austauschbares Smartrohr.
  • Genauer starker Kühlmittelstrahl.

Verwendung:

Kühlmitteldüse in die Kühlmittelbohrung einsetzen und anschließend das Rohr auf die Schneide ausrichten.

Hinweis:

Passende Gewindeadapter und Verlängerungen siehe 319476 bzw. 319477.