Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mitnehmerscheibe rechts 9-16 mm

Artikel-Nr.: 327600 9-16

Produktdetails

Technische Daten

Arbeitsbereich-⌀ 9 mm - 16 mm
Spannkreis-⌀ A 8 mm
Außen-⌀ B 43 mm
Länge C 38 mm
dazu passende Zentrierspitzen-⌀ D 4 mm
Produktart Stirnmitnehmer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 327600 9-16
Herstellernummer 088061

Beschreibung

Ausführung:

Mitnehmerscheiben direkt verzahnt.

Verwendung:

Zum Ersatz- bzw. zur Arbeitsbereichs-Erweiterung der Sätze Nr. 327450; 327460 und für Grundkörper Nr. 327520; 327540.
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
    Arbeitsbereich-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb