{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Arbeitsbereich-⌀ | 21 mm - 40 mm | |
Spannkreis-⌀ A | 20 mm | |
Außen-⌀ B | 43 mm | |
Länge C | 30 mm | |
dazu passende Zentrierspitzen-⌀ D | 12 mm | |
Produktart | Stirnmitnehmer |
Artikelnummer | 327600 21-40 | |
Herstellernummer | 088065 |