Leichte mitlaufende Drehbankspitze

Artikel-Nr.: 320652
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
2 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

  • Spitzenwinkel 60°.
  • Leichte Ausführung mit schlankem Gehäuse.
  • Präzise Wälzlager für hohe Rundlaufgenauigkeit.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialabdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Vorwiegend zum Bearbeiten kleiner und kleinster Bauteile auf kleinen und großen Drehmaschinen.