{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 6000 Joker Imperial | |
Schlüsselweite | 1/2 Zoll | |
Schlüssellänge L | 177 mm | |
Maulbreite b | 27,3 mm | |
Maulhöhe h1 | 7 mm | |
Ringhöhe h2 | 8,6 mm | |
Ring-⌀ D | 25 mm | |
Ringstellung | 0 Grad | |
Zähnezahl | 80 | |
Nachfasswinkel | 4,5 Grad | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | zöllig | |
Ratsche umschaltbar | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614890 1/2 | |
Herstellernummer | 05073283001 |